RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル

RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル - RS PRO

フォーム = アングル
材料 = ステンレス鋼m
幅 = 38mm
高さ = 38mm
厚さ = 3mm
材質グレード = 304S31
RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。
高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。
建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。
RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。
非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。
溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。
特長. <ul> <li>一般用途 </li> <li>非磁性 </li> <li>ステンレス鋼 - 340S31 </li> <li>溶接 </li> 可能 <li>耐食性 </li> </ul>. タイプは別売り. <ul> <li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 </li> <li><mm> <li><mm>: <li> ; 661-4728 661-4728 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>建設 </li> <li>業製造業産業 </li> <li>用途 </li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847970661-4721
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする