曜日別特売

メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 3mm

メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 3mm - RS PRO

長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 3mm
材質グレード = 304S15
密度 = 8g/cm3
硬さ = 92 HB
カラー = シルバー
引張強度 = 520 Mpa
RS PRO V7

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848031661-4804
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする