フォーム = 角棒
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
幅 = 12mm
材質グレード = 304S15
高さ = 12mm
引張強度 = 520
硬さ = 92 HB
熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3
304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。
丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適