材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 78mm
厚さ = 2.5mm
ピン形状 = リフトオフ
RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、通常、ドアパネルの取り付けに使用されます。
簡単に取り外すことができる 2 つの部品で構成されています。
つまり、ヒンジのリーフを緩めることなくドアを取り外すことができます。
これは、実用的な考慮事項、又は健康 / 安全性に関する考慮事項のいずれにも便利な機能です。
側面又はリーフは、グレード 304 ステンレススチール製で、厚さ 2.5 mm です。
ステンレススチールは非常に頑丈な素材で Durable and long-long with すばらしい耐腐食性を備えています。
このヒンジは、その組成により、屋外やより過酷な作業環境に適しています。
サイズは 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になります。
このヒンジには、 8 か所に穴を開けてすばやく簡単に取り付けられます。
皿穴なので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、すっきりとした仕上げになります。
ステンレススチール製ねじが付属しています。
特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .左側の向き .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


