RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,41 x 41 x 14mm

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,41 x 41 x 14mm - RS PRO

材質 = ステンレススチール
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 41 x 41 x 14mm
奥行き(深さ) = 14 mm
長さ = 41mm
幅 = 41mm
RS Pro 小型フレキシブルラッチです. RS Pro の広く普及しているトグルラッチは、長さ 41 mm 、幅 41 mm 、奥行き 14 mm です。
これらの小型トグルラッチは、木製キャビネットに最適です。
使用可能なオプション: ; 665-9948 665-9948 - ステンレススチール 304 トグルラッチ ; 665-9945 665-9945 - スチール製、亜鉛めっきトグルラッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。
独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。
トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。
RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール製又は亜鉛めっきのトグルラッチ及びフックのバージョン 直径2 mmの湾曲ワイヤリンクにより広範な取り付け寸法を許容 キャッチとラッチ用の M3 固定具 ラッチからキャッチまでの距離は29.5 mm 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。
ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro 小型トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。
RS PROの理由 RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848600665-9948
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする