曜日別特売

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール - RS PRO

材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 78mm
厚さ = 2.5mm
ピン形状 = リフトオフ
RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、主にドアパネルでの使用を想定して設計されています。
これらは、取り外し可能な 2 つの部品で構成されています。
つまり、ヒンジのリーフを緩めることなく、簡単にドアを取り外すことができます。
これは、実用的な考慮事項、つまり健康と安全性に関する考慮事項に役立つ機能です。
各側面又はリーフは厚さ 2.5 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。
非常に頑丈な素材で、耐久性に Durable 、長寿命で耐腐食性に優れています。
つまり、このヒンジは、屋外での使用や、より過酷な作業環境に適しています。
このヒンジの寸法は 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になり、摩耗が抑制されます。
すばやく簡単に取り付けられるように、 8 か所に穴開け加工が施されています。
皿穴のように、ねじは付属しているので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、キャビネットはすっきりとした仕上がりになります。
特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848609665-9951
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする