ホイール径 = 125mm
許容荷重 = 90kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 165mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 85mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受材質 = ポリプロピレン
静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。
静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ


