曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = R 3/8 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
スレッドサイズ = 3/8インチ
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール 3/8 インチねじ付き空圧システムでパイプ、チューブ、ホースを接続する方法が必要な場合は、 RS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングを使用します。
片手で簡単かつ確実に接続できます。
3/8 インチオスねじとニトリルゴムシールで密着性を確保します。
このカップリングにより、システムのガス圧を簡単に安定させることができます。
本体はニッケルめっき黄銅製で、最大 35 bar の圧力でも非常に Durable です。
また、 -20 → +100 ° C の温度範囲でも有効ですこのコネクタは小型サイズで、高流量と低圧力降下を実現するので、信頼性の高い接続が実現します。
安全機能として、接続が切断された場合に自動的にシャットダウンするシングルシャットオフ設計です。
この空圧クイック接続カップリングは、歯科機器や小型エア工具などの用途に使用されます。
特長と利点. Rectus 17 および Schrader NW5 接続規格 . R 3/8 インチオスねじ接続 . R ねじの標準により、密着性が高い .黄銅ボディとスチールボディはニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848889667-1699
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする