曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = R 1/8 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
スレッドサイズ = 1/8インチ
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ17コネクタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848916667-1709
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする