曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PLC 60, Rectus 19
メーカーシリーズ = 19
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 6mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ19コネクタ、シングルシャットオフ標準タイプ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848959667-1721
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする