RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PLC 60, Rectus 19
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
メーカーシリーズ = 19
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 10mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。
このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。
ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。
このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。
カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。
ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。
カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。
この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848968667-1724
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする