RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = R 1/4オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PLC 60, Rectus 19
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
メーカーシリーズ = 19
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、チューブ、ホース、パイプを接続して、片手で操作でき、シングルシャットオフ機能を備えています。
PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズの部品と交換可能です。
カップリングの長さは 1/4 インチで、標準 R タイプのオスねじ接続です。
ニッケルめっき黄銅ボディで耐腐食性が高く、ニトリルゴムシールは水、オイル、ガソリン、一部の油圧液などの物質から接続を保護します。
また、高圧用途や、極端な低温又は高温になる環境にも適しています。
このカップリングは、最大 35 bar の圧力や、 -20 → +100 ° C の温度で使用できます この空圧クイックコネクトカップリングは、航空会社や自動車産業だけでなく、空圧工具で使用する場合にも役立ちます。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ込み式 R 規格 1/4 インチオス接続 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848986667-1730
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする