RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = R 1/2オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PLC 60, Rectus 19
スレッドサイズ = 1/2インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 19
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/2 インチねじ山付きこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、産業用途でホース、パイプ、チューブを片手で接続できます。
長さが 1/2 インチの R 規格ねじ付きオス接続です。
カップリングにより、コンポーネントをすばやく接続でき、接続が切断されたときの安全性を確保するためにシングルシャットオフを備えています。
RS Pro シリーズの一部として、品質を念頭に設計されています。
ニッケルめっき黄銅製で腐食に強いほか、ニトリルゴムシールは水、ガソリン、オイル、及び一部の作動油に対する耐性を備えています。
また、 -20 → +100 ° C の温度や、最大 35 bar の圧力でも安全に使用できます。
この製品はさまざまな産業用途に適しており、 PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズの部品と交換してさらに使いやすくなっています。
一般的に、自動車、航空会社、空圧工具などに使用されています。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ式 R 1/2 インチオス接続 .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849020667-1740
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする