ネジ接続 = R 1/4オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = PLC 60, Rectus 19
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 19
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きパイプ、ホース、チューブをすばやく簡単に取り付ける方法が必要な場合は、 RS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングを使用します。
メスカップリングコネクタに使用する 1/4 インチオス R 標準ねじがあります。
このカップリングにより、片手で操作することができ、シングルシャットオフ機能を備えているので、接続が切断されるとすぐにオフになります。
耐腐食性と耐摩耗性に優れたニッケルめっき黄銅製で、ニトリルゴムシールにより液体を侵入しません。
それはオイル、ガソリンおよびある作動油に抵抗力がある。
また、最大動作圧力は 35 bar で、最低 -20 ° C 又は最高 +100 ° C です PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 部品と交換可能な空圧クイック接続カップリングです。
航空機や自動車のタスクから空圧工具に至るまで、産業用途に便利です。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ込み式 R 1/4 インチオス接続 .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。