RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = G 1/8 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
スレッドサイズ = 1/8インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、加圧ガスシステムのホース又はパイプセクションをリンクアップできます。
すばやく簡単に使用でき、信頼性の高い接続を実現するために効果的な選択肢です。
このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/8 インチのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。
ニトリルラバーシールにしっかりとフィットします。
これは、腐食性シーラントを追加使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠な部品です。
ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、これらのコネクタは正確な接続を形成します。
非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。
一般に、歯科用機器や小型エア工具で使用されるこのエア圧クイックコネクトカップリングには、加圧システムでさまざまな用途があります。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチ、ネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849221667-1807
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする