ネジ接続 = G 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
スレッドサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこれらのミニチュアメス黄銅パターンコネクタは、加圧ガスシステムでチューブ、パイプ、又はホースの一部を結合するのに使用します。
空圧クイック接続カップリングを使用すると、すばやく簡単に接続をセットアップできます。
ボディ寸法が小さく、流量が高く、コネクタの圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。
非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作できます。
ニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。
ニトリルラバーシールは密着性が高く、追加的に、腐食性を有したり、シーラントを汚染したりすることなく、空圧システムでガス圧を維持するために Crucial 。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。
歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械で使用されています。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 メス、ねじ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


