曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = G 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこのミニチュア黄銅パターンコネクタは、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合します。
空圧クイック接続カップリングにより、すばやく簡単に接続をセットアップできます。
コネクタは、ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、正確な接続を実現します。
非常に信頼性が高く、 -20 → 100 ° C の温度範囲及び最大 35 bar の圧力で効果的に動作できます。
このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があります。
これにより、最小限の労力でセクションを接続できます。
ニトリルゴムシールにより、密着性を確保することができます。
これは、腐食したり汚染されたりするおそれのある、シーラントを追加しなくても空圧システムでガス圧を維持するために不可欠です。
歯科機器、ロボット、小型空圧工具など、さまざまな機械に使用される空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、幅広い空圧システムに適しています。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オス結合ジェンダー . G 1/4 オス、ねじ式接続 . 1/4 インチのねじサイズ . G ねじ規格 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849327667-1844
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする