曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

カップリングジェンダー = オス
メーカーシリーズ = 23
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 8mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 8 mm バーブRS Pro のこの 8 mm ホースバーブカプラを使用して、ホース、チューブ、パイプを簡単に押してしっかりと接続します。
化学実験装置や歯科用工具など、高流量で圧力損失が最小限に抑えられる産業用途で一般的に使用されます。
このオス空圧式クイック接続カップリングは、 1 つのシャットオフですばやく結合することができます。
ニッケルめっき黄銅製で、腐食を防止します。
ニトリルゴムシールは、水、油、ガソリンなどの液体に対するバリアになります。
最大動作圧力は 35 バールです。
このカプラは、 CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 など、さまざまな標準コネクタに準拠しています(以下の全リストを参照)。
高品質の RS Pro 製品に属しており、安全性と耐久性について厳しいテストが実施されています。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブの接続径は 8 mm です .メーカーシリーズ 23 .オスカップリングとオスねじ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっきを施した真鍮製 . CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 、 ISO 6150 B 、 Parker Legris 1/4 、 Rectus 23 、 TST 024 Atlas Copco QIC 08 、 US MIL 4109 1/4 規格に準拠した安全性と品質の接続 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849467667-1891
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする