ネジ接続 = G 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = 23
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro エアクイックコネクトカップリング黄銅を使用すると、チューブ、パイプ、ホースを接合できます。
高流量性能と、歯科用機器などの最小限の圧力損失に依存する産業用途で使用されています。
このシリーズ 23 カップリングはねじ接続です。
G 標準の 1/4 インチねじサイズで、 CEJN 310 、 Dynaquip DC3 、 ISO 6150B 、 Rectus 23 / 24 、及び US MIL C4109 に準拠しています。
クイックコネクト機能により高速結合が実現され、シングルシャットオフ機能は標準タイプの C9000 ISO P6 シリーズに対応しています。
ニッケルめっき黄銅製で、カップルのボディとスリーブは耐腐食性を備え、保護性能が向上しています。
オイル、水、ガソリンなどの液体の汚染を防止するニトリルゴムシールを備えています。
カップリングは -20 → +100 ° C で、最大動作圧力は 35 bar です。
特長と利点.空圧式クイックコネクトオス型カップリング .メーカーシリーズ 3 . G 標準の 1/4 インチねじサイズ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニッケルめっきスチールスリーブ . CEJN 310 、 Dynaquip DC3 、 ISO 6150B 、 Rectus 23 & 24 、 US MIL C4109 規格に準拠した接続により、安全性と品質を実現しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


