曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = G 3/8 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 3/8 インチねじ付き空圧システム内でパイプやチューブを簡単かつ信頼性の高い方法で接続する必要がある場合、この空圧クイック接続カップリングは、 3/8 インチメスねじ接続になっており、ガスの圧力を安定した状態に保ちます。
この製品は、ニトリルゴムシールと流量を高く抑えて低圧力を維持する小型サイズを備えているので、密着性が高くなり、システムの圧力を維持できます。
20 → +100 ° C の温度と最大 35 bar の圧力で動作する十分な汎用性があります。
RS Pro 製品には、耐久性と安全性を考慮して設計されています。
ニッケルめっきスチール設計で腐食を防止し、シャットオフバルブを備えているため、ボディをカップリングから安全に分離できます。
この空圧クイック接続カップリングは、 ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、さまざまな用途に便利です。
歯科用工具からロボットまで、空圧システムに使用されています。
特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Legris 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続規格 . 3/8 インチメスカップリングねじ . G ねじ規格 .ニッケルめっきスチール製ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849528667-1910
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする