曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = G 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付き空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに最適なこの空圧クイックコネクトカップリングは、加圧ガスシステムで圧力を維持する場合にも非常に効果的です。
信頼性が高く、汎用性に優れたこれらのコネクタは、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力で機能します。
1/4 インチねじ付き継手は、ホース、パイプ、チューブの一部を簡単に接続できます。
ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。
小型、低圧力降下、高流量のため、信頼性の高い正確な接続が可能です。
ニッケルめっき仕上げは耐久性と保護性能に優れ、コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があります。
遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るすべてに使用されています。
特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 インチネジ .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849546667-1917
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする