曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

カップリングジェンダー = オス
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 10mm
材料 = スチール
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 10 mm ホースバーです加圧ガスシステム用のカップリングを使用して、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップできます。
エア圧クイックコネクトカップリングは、圧力を維持するために非常に効果的な選択肢です。
汎用性と信頼性が高く、最大 35 bar の圧力、及び -20 → +100 ° C の温度範囲で機能しますこの 10 mm ホースバーブ継手は、パイプ、チューブ、又はホースのセクションを簡単にリンクでき、ニトリルゴムシールによりさらにぴったりフィットします。
シーラントを汚染することなく圧力を維持します。
カップリングの小さい寸法、高流量、低圧力降下により、信頼性の高い正確な接続を実現します。
コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。
遮断弁により、本体からカップリングを安全に切り離すことができます。
この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るまで、さまざまな空圧システムで使用されています。
特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849555667-1920
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする