曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

カップリングジェンダー = オス
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 8mm
材料 = スチール
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール製 8 mm ホースバーですRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、空圧システムの圧力を維持できます。
8 mm ホースバーブ接続により、加圧ガスシステムでソフトチューブの一部を接続するのに便利です。
Durable ニッケルめっきスチール製で、耐腐食性を備えています。
また、このカップリングには、効果的に圧力を維持するためのセキュアなニトリルゴムシールが付いています。
20 → +100 ° C の温度範囲に対応し、最大 35 bar の圧力でも効果的です。
遮断弁により、安全にカップリングから身体を切り離すことができます。
類似のカップリングと交換可能で、流量が高く、より効果的な接続が可能です。
空圧クイック接続カップリングは、歯科機器やロボットなど、さまざまな空圧用途に役立ちます。
特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Legris 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続規格 .オスねじ . 8 mm ホースバーブ接続 .ニトリルゴム製シール .ニッケルめっきスチール構造 . ULTRA-FLO シリーズと交換可能 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849580667-1926
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする