曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ接続 = G 1/2 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410
スレッドサイズ = 1/2インチ
メーカーシリーズ = 27
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/2 インチねじ山付きRS Pro のこの空圧コネクタは、非常に高い流量と低い圧力降下を実現しており、空圧システム向けの正確で信頼性の高いコンポーネントです。
重い工具用途での圧縮空気での使用に適しています。
空圧クイック接続カップリングには、 BSP 平行 G 1/2 インチオスねじが付属します。
CEJN 410 、 Rectus 27 、 TST 410 タイプのコネクタと交換可能です。
ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールガードは漏洩を防止して最大の効率を実現します。
シングルシャットオフタイプのコネクタとして、片手操作も可能です。
コネクタは、最高 +100 . C まで、最低 -20 . C まで作動します最大動作圧力は 35 バールです。
このタイプのコネクタは、大型の空圧工具接続、主電源コンセント、スタンピング装置などの用途で一般的に使用されています。
特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/2 インチのねじ式接続 .オスねじ .オスカップリング .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .ニッケルめっき仕上げで耐腐食性 .ニトリルゴム製シールが漏れを防止します .メーカーシリーズ 27 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849930667-2046
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする