フレキシブルチューブ RS PRO 3m

フレキシブルチューブ RS PRO 3m - RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 1.6mm
外径 = 4.8mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -50℃
最高作動温度 = +200℃
色 = クリア
長さ = 3m
ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 1.6 mm ボアサイズ、長さ 3M 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適です。
無害で、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。
このようなチューブは、スプレーコーティングディスペンサで一般的に使用されています。
化学薬品、摩耗、一般的な損耗に耐え、産業用途における頑丈な選択肢です。
弾力性のある組成により、滅菌処理中の損傷から保護します。
柔軟で長寿命のシリコンで製造されているため、チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。
この透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブの BS : 2848 規格に準拠しています。
食品加工 / 発酵プラント、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。
RS Pro シリーズの一部として、高規格を保証するために徹底的にテストされています。
特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 1.6 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850045667-8441
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする