フレキシブルチューブ RS PRO 3m

フレキシブルチューブ RS PRO 3m - RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 8mm
外径 = 11.2mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -50℃
最高作動温度 = +200℃
色 = クリア
長さ = 3m
ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この RS Pro の食品グレードの無毒性シリコンチューブは、有害な化学薬品を除去しません。
この柔軟なチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適で、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されています。
この透明チューブはシリコン製で、チューブ内で液体を移動させて相互汚染を防止するポンプに最適です。
一般的な摩耗や損傷に加え、化学薬品や摩耗にも耐性があるため、産業用途に最適なソリューションです。
また、丈夫な作りのため、滅菌処理中の損傷から保護されます。
この 3 m シリコンチューブは、発酵プラント、食品加工工場、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。
電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠して RS Pro シリーズの一部として広範なテストを実施し、一貫して高い標準を保証しています。
特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850079667-8450
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする