曜日別特売

RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ

RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ - RS PRO

ねじサイズ = M4
ピッチ = 0.7mm
外径 = 20.63mm
厚さ = 6.35mm
材質 = HSS
左手ねじ = あり
メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850185668-0753
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする