RS PRO ダイセット 8個

RS PRO ダイセット 8個 - RS PRO

最大ダイサイズ = M12
最小ダイサイズ = M3
個数 = 8
セット内容 = ダイ
RS Pro メトリックダイセット M3-M12. RS PRO のメトリックダイセットがご紹介されます。
このセットは、高速度鋼( HSS ) ISO ダイを備えた強力なダイセットで、スチールなどのさまざまな材料のねじ切りに最適です。
この軽量で Durable ダイセットは、様々なサイズの高速度鋼製 7 つのダイを備えています。
ダイキャストホルダは、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。
この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。
このセットには、ダイキャストホルダに取り付け可能な 2 つのハンドルが含まれ、優れたトルクと精度を実現します。
ハンドルを使用していないときはハンドルを取り外すこともできるので、保管スペースを節約できます。
このキットには Durable な金属製キャリングケースが付属しており、優れた保護性能を発揮します。
特長と利点. 高品質で Durable なキット 高速度鋼製で、信頼性と耐腐食性を備えています M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む各種サイズのダイ ダイキャストダイホルダー ISO 規格. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。
ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。
また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。
このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。
ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。
電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。
ダイヘッドは付属していますか.. はい。
このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 6 個のダイヘッドが含まれています。
M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 。
ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。
ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。
ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。
ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。
ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。
これをねじ山といいます。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850219668-0775
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする