曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 8mm ナチュラル ファイバーグラス

RS PRO ケーブルシールド 8mm ナチュラル ファイバーグラス - RS PRO

スリーブ径 = 8mm
色 = ナチュラル
材質 = ファイバーグラス
スリーブ長さ = 5m
編み = あり
引っ張り易さ = なし
最小ケーブル径 = 8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +300℃
耐火性 = ハロゲンフリー、自消性
耐電圧 = 1kV
壁厚さ = 0.35mm
ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。
RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。
この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。
この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。
このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。
柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。
編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。
ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。
使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。
特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。
また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。
このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。
この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。
このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。
用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。
はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。
ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。
均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。
スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850517668-1248
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする