RS PRO パーツキャビネット

RS PRO パーツキャビネット - RS PRO

引出し数 = 12
ケースの材質 = スチール
高さ = 350mm
奥行 = 586mm
深さ = 290mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = ABS樹脂
チルト引き出し = なし
色 = グレー
壁取付 = あり
RS Pro ドロワ収納スチールキャビネット. RS Pro の引き出し付きスチール製収納キャビネットシリーズは、幅広い環境で使用できる部品やコンポーネントに最適なストレージソリューションです。
さまざまなサイズが用意された頑丈なキャビネットは、耐衝撃性に優れたスチール製で、 ABS / PS 製の引き出しで優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。
引き出しには、自然な光源を利用し、内部コンポーネントを視認できる透明なフロントウィンドウが備わっています。
小さいキャビネットは壁面、ベンチ、又はカウンタに取り付けるのに最適ですが、大きいキャビネットは自立式のフロアキャビネットとして最適で、どちらのオプションも用意されているため、職場のスペースを節約できます。
特長と利点. <ul> <li>耐久 Durable スチール製で頑丈で、さまざまな環境での使用に最適です </li> <li>グレーの粉体コーティングが施され、耐腐食性に優れ、美しい仕上げが施されています </li> <li>さまざまな部品やコンポーネントの収納や整理に最適です </li> <li>耐衝撃性に優れ、過酷な条件や広範囲にわたる使用にも耐えます </li> <li>引き出しには内部の部品が見える透明な窓が付いており、完全に引き出し可能で、優れた耐オイル性を備えています </li> <li>壁面、ベンチ、作業台に取り付けたり、自立したりできるさまざまなサイズを用意しています </li> </ul>. 用途. 引き出し付きのスチールキャビネットは、さまざまな産業及び家庭用 DIY 用途に最適で、さまざまな部品やコンポーネントを収納できる優れたストレージソリューションです。
引き出し収納キャビネットは、部品を整理して、職場のスペースを節約するのに最適です。
これらのタイプのキャビネットは、次のようなさまざまな場所での使用に適しています。
<ul> <li>作業場 </li> <li>ガレージ </li> <li>オフィス </li> <li>店舗のフロア </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 6693793 6693793 -12 トレイスチールキャビネット </li> </ul>. 収納容器 / 引き出しは付属していますか.. はい。
このシリーズの収納引き出しキャビネットには、引き出しが付いています。
引き出しを取り外すことはできますか.. はい、必要に応じて引き出しを完全に取り外すことができます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850937669-3793
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする