曜日別特売

ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径20mm なし カット深さ13mm

ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径20mm なし カット深さ13mm - RS PRO

ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm
アーバー含む = あり
材質 = タングステン超硬チップ
カット深さ = 13mm
バイメタル = なし
シャンク径 = 10 mm
タイプ = ホールソー
RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。
このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。
穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。
タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。
特長と利点. <ul> <li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています </li> <li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます </li> <li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています </li> <li>さまざまな材質の穴開けに適しています </li> <li>切り込み: 13 mm </li> <li>各種サイズあり </li> </ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。
ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。
これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。
<ul> <li><DIY> <li>電気設備 </li> <li>配管 </li> <li>暖房 / 換気 / 空調 </li> </ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。
どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 </li> <li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 </li> <li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 </li> <li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 </li> <li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 </li> </ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851156673-4718
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする