曜日別特売

皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3フルート

皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3フルート - RS PRO

ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm
皿座グリ角度 = 90°
フルートの数 = 3
材質 = HSS
個数 = 6
RS Pro 皿穴セット x 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm 6 ピースこの RS Pro ドリルセットには、手動、電動、コードレス電動工具での使用に適したさまざまな皿穴ビットが用意されています。
電気から配管作業まで、あらゆる用途に使用できます。
ビットは迅速かつ簡単に交換できます。
精度を高めるためにカウンターポイントで 90 ° の角度で正確に穴開けできます。
耐久性と性能が向上する高速度鋼( HSS )製で、鉄及び非鉄金属素材に適しています。
3 枚刃のドリルビットは、金属加工でのみ使用でき、目詰まりを軽減し、クリアランスを改善し、ガタつきを防止するように設計されています。
5 枚刃ビットは、金属及び木材に適しています。
皿穴ドリルビットセットには、 1/4 インチ丸型シャンクビットが 6 個含まれており、ヘッド径は 6.3 → 20.5 mm です。
安全に保管して簡単に整理できる便利なケースに入っています。
特長と利点.皿穴ドリルビットセット . 6 個 . 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm のヘッド径 . 90 ° のカウンターシンク . 1/4 インチ丸型シャンク . 3 つの溝 . HSS 材料RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851217673-8697
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする