曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS 全長50 mm 90° ヘッド径10.4mm, 3フルート

ドリルビット RS PRO HSS 全長50 mm 90° ヘッド径10.4mm, 3フルート - RS PRO

ヘッド径 = 10.4mm
皿座グリ角度 = 90°
フルートの数 = 3
材質 = HSS
全体長さ = 50 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 36mm
3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851235673-8704
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする