カラー = 茶
長さ = 250mm
材料 = ポリイミド
フォーム = ロッド
ロッド径 = 13mm
密度 = 1.38g/cm3
衝撃強度 = 9.8kJ/m2
引張強度 = 118 MPa
燃焼性評価 = UL 94 V-0℃
熱伝導率 = 0.22W/mK
RS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。
精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。
ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。
摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。
つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。
このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。
RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。
摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。
特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


