曜日別特売

コンポジットシート RS PRO 1220mm x 1220mm x 3mm

コンポジットシート RS PRO 1220mm x 1220mm x 3mm - RS PRO

長さ = 1220mm
材料 = アルミ
構造 = 複合材シート
幅 = 1220mm
厚さ = 3mm
密度 = 3.5kg/m2
硬さ = 3 H
カラー = 白
熱伝導率 = 0.95W/mK
RS Pro アルミシート(白色)、長さ 1.22 m 、 3.5 g/m2 、 1.22 m x 3 mm 、クラッド、ファシアパネル、折り畳み部品、標識トレイに適しています建設プロジェクトの場合は、 RS Pro のこの汎用白色アルミ複合シートが最適です。
長さが 1.22 m 、厚さがわずか 3 mm のため、被覆からトレイサインまで、さまざまな用途に対応する安定性と柔軟性を実現しています。
これらのシートは、穴開けが簡単で、必要な形状にすばやく切断したり、曲げたりできます。
ソリッドシートには、裏面が接着式ではなく、軟鋼の約 3 分の 1 の重量になっています。
2 層のアルミ外層はポリエステル複合材で充填され、滑らかな表面コーティング仕上げで、すっきりとした外観をしています。
これらのシートは Durable 及び多目的であり、また天候、腐食および衝撃に抵抗力があり、よい寸法安定性を提供する。
3 H の硬度と 3.5 kg/m 2 の密度を備えたこの丈夫な白色アルミシートは、ほとんどのタイプの建築・設計プロジェクトで使用できます。
RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、品質と一貫性をテスト済みです。
特長と利点.ポリエステル複合材を充填した正方形の、硬い白色アルミシート .長さ 1.22 m .幅 1.22 m .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . > の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851375694-9087
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする