定格電圧 = 2V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 15.9mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。
LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。
このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命


