定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 27mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。
ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
. 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光


