RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 33.9mm
UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。
本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。
RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。
すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。
特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。
標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。
この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。
例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。
インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。
プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。
このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。
LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。
温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。
ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。
コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。
これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。
すばやく簡単に取り付けられます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851418700-1662
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする