定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 6mcd
長さ = 33.9mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。
ボディにははんだラグ端子が付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間


