RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 8mcd
長さ = 33.9mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。
ボディにははんだラグ端子が付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851479700-1779
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする