RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 6mcd
長さ = 27.6mm
UL. RS Pro 8 mm LEDインジケータ、リード端子. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。
ボディは、フライングリード終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。
RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmのフライングリードによる接続 . IP67等級のシール構造 . 2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 . 3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。
標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。
この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。
たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。
2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。
これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。
完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。
また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。
この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。
これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851531700-1937
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする