RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 6mcd
長さ = 27.6mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータは、ワイヤ端子、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V acを装備. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の黒いクロムベゼルを備えています。
ボディにはワイヤ端子が付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmワイヤ端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851540700-2025
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする