曜日別特売

リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ

リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ - RS PRO

最大動作の長さ = 3.6m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = R 1/4
カラー = 青
チューブ内径 = 7.5mm
メーカーシリーズ = N6C
材料 = PA
最高使用圧力 = 18バール
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +80℃
特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ
RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。
使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。
この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。
10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。
ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。
これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。
この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。
エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。
特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851646700-5721
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする