最大動作の長さ = 3.6m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = R 1/4
カラー = Black
チューブ内径 = 7.5mm
メーカーシリーズ = N6C
材料 = PA
最高使用圧力 = 18バール
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +80℃
特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ
ナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。
これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。
特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適


