曜日別特売

つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒

つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 - RS PRO

ネジ = M5
ネジ径 = 5mm
ネジ長さ = 20mm
ノブ形状 = ローレット加工
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 18mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。
これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。
Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。
軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。
ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。
オス型ノブ. <ul> <li><M4> <li><M5> <li><M5> <li><M5> <li><M5> <li><M6> <li><M6> <li><M6> <li><M8> <li><M8> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド </li> <li>デュロプラスト樹脂製ボディ </li> <li>グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ </li> </ul>. 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。
<ul> <li>製造 </li> <li>オーディオ機器 </li> <li>映像機器 </li> <li>メンテナンス </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852048702-7538
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする