曜日別特売

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 フェノール

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 フェノール - RS PRO

レバー種類 = テーパーハンドル
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M8
取付部径 = 12mm
ハンドル材質 = フェノール
シャフト材質 = スチール
取付部材質 = 亜鉛めっきスチール
長さ = 92mm
カラー = 黒
RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M8 x 12 mm信頼の RS Pro シリーズの先細レバーは、握りやすく、安全かつ簡単に対象物を操作できます。
腐食や熱に強いため、調理器具やその他の過酷な環境での使用に最適です。
頑丈な構造のハンドルは、高品質素材製です。
シャフトは強度と堅牢性を高めるために亜鉛めっきスチール製です。
ハンドルはフェノールプラスチック製で、耐熱性に優れ、オイルやグリースから保護します。
長さ 92 mm で安全かつ効果的なグリップを実現し、 -30 → +140 ° C の温度で安全に使用できます調理器具やその他の過酷な温度環境での使用に最適です。
RoHS に適合し、 EU のガイドラインに適合するように、有害物質は最小限で含有されています。
機械工具、園芸用工具、グリル、木材ストーブなどの幅広い用途で使用できます。
特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .長さ 92 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852127702-7563
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする