曜日別特売

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 - RS PRO

ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 20mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 28mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。
RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。
ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。
メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。
亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。
メスノブ <p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。
</p> <p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。
</p> オスノブ <p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。
</p> <p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。
</p> スルースレッドノブ <p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) </p> <p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。
</p>. 特長及び利点. <ul> <li>熱可塑性樹脂製ハンドル </li> <li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド </li> <li>マットブラック仕上げ </li> <li>動作温度範囲 -20℃.+110 </li> <li>短期間での+170℃の耐熱が可能 </li> <li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある </li> </ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。
ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。
亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。
一般的な用途:. <ul> <li>アクセスドア </li> <li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) </li> <li>クランプとフィクスチャー </li> <li>産業機械 </li> <li>食品調理機械 </li> <li>医療用家具 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852170702-7579
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする