曜日別特売

つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒

つまみノブ RS PRO 4-Arm, M8 直径:50mm 黒 - RS PRO

ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 15mm
ノブ形状 = 4-Arm
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 50mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RS Pro の熱可塑性クロス. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p> <p><RS>ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。
メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。
亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。
</p>. メスノブ <p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。
</p> <p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。
</p> オスノブ <p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。
</p> <p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) </p> スルースレッドノブ <p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。
</p> <p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。
</p>. 特長及び利点. <ul> <li>熱可塑樹脂ハンドル </li> <li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール </li> <li>つや消し黒仕上げ </li> <li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C </li> <li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 </li> <li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 </li> </ul>. 用途. <p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。
その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。
ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。
亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。
このため、ねじの性能に影響します。
</p>. 一般的な用途: <ul> <li>アクセスドア </li> <li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>産業機械 </li> <li>食品加工機械 </li> <li>医療用家具 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852565702-7718
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする