曜日別特売

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 グラスファイバー強化ナイロン

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 グラスファイバー強化ナイロン - RS PRO

レバー種類 = テーパーハンドル
ネジのジェンダー = メス
ネジサイズ = M8
取付部径 = 12mm
ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン
長さ = 90mm
カラー = 黒
RS Pro 先細ハンドル、 M8 x 12 mm耐熱性に優れた耐摩耗性グリップが必要な場合は、 RS Pro シリーズの先細レバーが、 15 % ガラス繊維入りナイロン製です。
この複合材構造により、耐熱性、耐腐食性だけでなく、従来のナイロンよりも強度と Durable 性にも優れています。
メスねじが付いています。
このレバーは、 -20 → +110 ° C の温度に耐える材質が使用時にゆがむ可能性が低く、ステンレススチールのシャフトが中央のピラーとして機能し、強度を高めています。
長さが 90 mm で使いやすく、ほとんどの産業用化学薬品、紫外線、吸水性(最大 1.5 % )に耐性があります。
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )認定を受けているので、最小限の有害物質が含まれています。
特に機械加工や調理などの過酷な環境での作業に適しています。
特長と利点.黒色のテーパーレバー .ステンレススチール製シャフト .ガラス繊維強化ナイロン製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .メス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .全長 90 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852696702-7762
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする