曜日別特売

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M10 グラスファイバー強化ナイロン

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M10 グラスファイバー強化ナイロン - RS PRO

レバー種類 = テーパーハンドル
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M10
取付部径 = 15mm
ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン
シャフト材質 = ステンレス鋼
長さ = 90mm
カラー = 黒
RS Pro 先細ハンドル、 M10 x 15 mmDurable ハンドルをお探しですか.RS Pro シリーズのこの先細レバーは、高品質で耐摩耗性に優れた素材から製造されています。
ハンドルは、 15 % ガラス繊維入りナイロン製です。
従来のナイロンよりも強度と耐腐食性に優れた複合材。
その結果、インパクトワープの影響を受けにくく、高温に対する耐性が向上していて、 -20.+110 ° C の動作温度範囲で使用できますさらに、シャフトはステンレススチール製です。
この頑丈な金属がレバーの中央ピラーとして機能し、より頑丈になります。
長さは 90 mm で、快適なグリップに十分な空間があります。
RoHS 認定で、 0.1 % を超える危険物質は検出されていません。
頑丈な設計のため、機械加工や調理などの過酷な環境に最適です。
特長と利点.黒色のテーパーレバー .ステンレススチール製シャフト .ガラス繊維強化ナイロン製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M10 ねじ .インサートの長さは 15 mm です .全長 90 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852748702-7778
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする